Johnson Controls M9208-GGA-3 proportionella ställdon är effektivt i styrsystem för att reglera alla VVS-processer genom att kontinuerligt justera dess utsignal i proportion till en styrsignal.
Funktioner:
- Johnson Controls M9208-GGA-3 proportionella ställdon har proportionell styrfunktion för exakt modulering av spjäll.
- Dess mekaniska fjäderretursystem gör att ställdonet kan bibehålla sitt nominella vridmoment (70 lb-tum) även i frånvaro av kraft.
- Johnson Controls M9208-GGA-3 proportionella ställdon erbjuder On/Off, flyttal och proportionell kontroll för att tillgodose olika systemkrav och styrstrategier.
- Dess snabba starttid (150 sekunder) ökar inte bara effektiviteten i styrsystemet utan säkerställer också snabb respons samtidigt som spjällen justeras.
- Detta ställdon kan installeras med den medföljande 48 tum långa apparatkabeln.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan Johnson Controls M9208-GGA-3 proportionellt ställdon hantera allvarliga strömavbrott?
S. Ja, den är utrustad med ett mekaniskt fjäderretursystem som bibehåller vridmomentet och säkerställer felsäker drift genom att ge kontroll över spjäll även under strömavbrott.
F. Hur väljer jag rätt proportionellt ställdon för min applikation?
S. Att välja rätt proportionellt ställdon innebär att man överväger faktorer som:
- Krävs precision och noggrannhet
- Önskat omfång av rörelse eller kraft
- Miljöförhållanden (temperatur och luftfuktighet)
- Integration med befintliga styrsystem
- Strömförsörjning och spänningskompatibilitet
F. Vad är skillnaden mellan styrning med öppen och sluten slinga i proportionella ställdon?
A. Styrning med öppen slinga innebär att en styrsignal skickas till ställdonet utan att få feedback om systemets faktiska tillstånd. Closed-loop (feedback)-kontroll, å andra sidan, innehåller information från sensorer för att justera ställdonets uteffekt i realtid.