PARKER Keps, metall, kompression


Filter
Grundmaterial: Metall
StilModellRörstorlekBody MaterialKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
16 FNL-S
1"Zinkpläterat stål13Kompression x SAE-ORB hane-6000 psi13 "-30 grader till 250 grader F.285 SEK
B
16BLEN16-B
1"Mässing1-5/16-20kompression1.375 "---40 grader till 400 grader F.82 SEK
A
8 FNL-S
1 / 2 "Zinkpläterat stål13 / 16-16Kompression x SAE-ORB hane-9200 psi13 / 16-16 "-30 grader till 250 grader F.119 SEK
A
8 FNL-SS
1 / 2 "316 Stainless Steel13 / 16-16kompression-9200 psi--30 grader till 250 grader F.1 812 SEK
C
8BLEN8-S
1 / 2 "Kolstål-kompression13 / 16 "7000 psi--20 grader till 800 grader F.358 SEK
B
8BLEN8-B
1 / 2 "Mässing3 / 4-20kompression13 / 16 "---40 grader till 400 grader F.222 SEK
A
4 FNL-SS
1 / 4 "316 Stainless Steel9 / 16-18kompression-9200 psi--30 grader till 250 grader F.1 148 SEK
A
4 FNL-S
1 / 4 "Zinkpläterat stål9 / 16-18Kompression x SAE-ORB hane-9200 psi9 / 16-18 "-30 grader till 250 grader F.50 SEK
B
4BLEN4-B
1 / 4 "Mässing7 / 16-20A-LOK (R)1 / 2 "---40 grader till 400 grader F.97 SEK
D
4BLEN4-S
1 / 4 "Kolstål-kompression1 / 2 "8000 psi--20 grader till 800 grader F.146 SEK
E
2BLEN2-316
1 / 8 "Rostfritt stål-A-LOK (R)7 / 16 "---425 grader till 1200 grader F.290 SEK
A
12 FNL-SS
3 / 4 "316 Stainless Steel13kompression-6000 psi--30 grader till 250 grader F.3 028 SEK
A
12 FNL-S
3 / 4 "Zinkpläterat stål13Kompression x SAE-ORB hane-6000 psi13 "-30 grader till 250 grader F.203 SEK
A
6 FNL-S
3 / 8 "Zinkpläterat stål11 / 16-16Kompression x SAE-ORB hane-9200 psi11 / 16-16 "-30 grader till 250 grader F.76 SEK
A
6 FNL-SS
3 / 8 "316 Stainless Steel11 / 16-16kompression-9200 psi--30 grader till 250 grader F.1 205 SEK
F
6BLEN6-S
3 / 8 "Kolstål-kompression5 / 8 "7600 psi--20 grader till 800 grader F.185 SEK
B
6BLEN6-B
3 / 8 "Mässing9 / 16-20kompression5 / 8 "---40 grader till 400 grader F.142 SEK
A
10 FNL-S
5 / 8 "Zinkpläterat stål1-14Kompression x SAE-ORB hane-6000 psi1-14 "-30 grader till 250 grader F.141 SEK
G
10BLEN10-316
5 / 8 "316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)15 / 16 "---425 grader till 1200 grader F.623 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?