JUSTRITE Avfallskärl i vapenstilleståndsserien


Filter
Finish: Pulverlackat , Inomhus Utomhus: Inomhus , Material: Stål , Monteringstyp: Fristående , Form: Runda
StilModellKapacitetFärgHöjdÖppningsstorlekUtanför Dia.Topp designBreddPris (ex moms)
A
26604K
4.5 gal.Svart14.25 "5"12.125 "Tratt-3 111 SEK
B
26040W
4.5 gal.White13.25 "-11.875 "--3 011 SEK
C
26604G
4.5 gal.Grå14.25 "5"12.125 "Tratt-1 847 SEK
D
26040
4.5 gal.Grå13.25 "---13.25 "2 538 SEK
E
26040K
4.5 gal.Svart13.25 "-11.875 "--2 493 SEK
F
26604W
4.5 gal.White14.25 "5"12.125 "Tratt-3 111 SEK
G
26050K
6 gal.Svart15.75 "-11.75 "--2 537 SEK
H
26050
6 gal.Grå15.75 "-11.75 "--2 478 SEK
I
26050W
6 gal.White15.75 "-11.75 "--2 465 SEK
J
26606G
6 gal.Grå16.75 "5"12.125 "--1 882 SEK
K
26606K
6 gal.Svart16.75 "5"12.125 "Tratt-3 500 SEK
L
26606W
6 gal.White16.75 "5"12.125 "Tratt-3 501 SEK
M
26001K
12 gal.Svart20.25 "-14.5 "--2 307 SEK
N
26612W
12 gal.White21 "5.25 "15.125 "Tratt-4 333 SEK
O
26612G
12 gal.Grå21 "5.25 "15.125 "--2 272 SEK
P
26001W
12 gal.White20.25 "-14.5 "--2 261 SEK
Q
26001
12 gal.Grå--14.5 "--2 419 SEK
R
26612K
12 gal.Svart21 "5.25 "15.125 "Tratt-4 333 SEK
S
26412
12 gal.Grå21 "5.25 "14.5 "Tratt-4 971 SEK
T
26615K
15 gal.Svart25.75 "5.25 "15.125 "Tratt-4 915 SEK
U
26005W
15 gal.White25 "-14.5 "--3 185 SEK
V
26005K
15 gal.Svart25 "-14.5 "--3 579 SEK
W
26615W
15 gal.White25.75 "5.25 "15.125 "Tratt-4 915 SEK
X
26005
15 gal.Grå--14.5 "-25 "2 843 SEK
Y
26615G
15 gal.Grå25.75 "5.25 "15.125 "--2 345 SEK
Z
26415
15 gal.Grå25.75 "5.25 "14.5 "Tratt-4 464 SEK
A1
26014K
30 gal.Svart29 "-19.25 "--5 145 SEK
B1
26630W
30 gal.White29.75 "7"19.875 "Tratt-6 638 SEK
C1
26014
30 gal.Grå29 "--Öppen-4 254 SEK
D1
26014W
30 gal.White29 "-19.25 "--5 014 SEK
E1
26630K
30 gal.Svart29.75 "7"19.875 "Tratt-6 524 SEK
F1
26430
30 gal.Grå29.75 "7"19.25 "Tratt-6 509 SEK
G1
26630G
30 gal.Grå29.75 "7"19.875 "--3 557 SEK
H1
26054K
55 gal.Svart34.5 "-23.75 "--8 091 SEK
I1
26655G
55 gal.Grå35.5 "7.875 "24 "--5 789 SEK
J1
26054W
55 gal.White34.5 "-23.75 "--6 200 SEK
K1
26054
55 gal.Grå34.5 "7.875 "-Öppen-5 060 SEK
L1
26655W
55 gal.White35.5 "7.875 "24 "Tratt-7 308 SEK
M1
26455
55 gal.Grå35.5 "7.875 "23.75 "Tratt-7 977 SEK
N1
26655K
55 gal.Svart35.5 "7.875 "24 "Tratt-7 404 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?