E JAMES & CO Rulle Neopren


Filter
Bakgrundstyp: Icke-självhäftande , Färg: Svart , Avsluta: Smooth , Material: Neopren , Max. Temp.: 225 F , Min. Temp. Betyg: -30 grader F. , Typ: Höggradig , Bredd: 36 "
StilModelldurometerFörlängningLängdDraghållfasthetTjocklekPris (ex moms)
A
1030HG-1/8
30A450%50ft.1200 psi1 / 8 "21 492 SEK
A
1030HG-1/4
30A450%40ft.1200 psi1 / 4 "35 222 SEK
A
1030HG-1
30A450%3ft.1200 psi1"10 701 SEK
A
1030HG-3/4
30A450%3ft.1200 psi3 / 4 "7 841 SEK
A
1040HG-1/8
40A400%50ft.1500 PSI1 / 8 "21 492 SEK
A
1040HG-1
40A400%3ft.1500 PSI1"10 057 SEK
A
355HG-1/4
50A350%40ft.1500 PSI1 / 4 "33 316 SEK
A
355HG-1/8
50A350%50ft.1500 PSI1 / 8 "18 136 SEK
A
355HG-3/16
50A350%40ft.1500 PSI3 / 16 "24 569 SEK
A
355HG-1
50A350%3ft.1500 PSI1"9 440 SEK
A
1055HG-1/8
60A300%50ft.1500 PSI1 / 8 "16 047 SEK
A
365HG-1/4
70A200%40ft.1500 PSI1 / 4 "25 844 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?