JUSTRITE Gas Cylinder Hand Lastbilar Med Brandväggar


Filter
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.: (1) 10 "och (1) 13" , Avsluta: Pulverlackat , Brandväggsbetyg: 1 timmar , Typ av handtag: Trippelgrepp tryckhandtag , Lyftring utrustad: Ja , Låsstolpe utrustad: Ja , Huvudhjul Material: Stål , Material: Stål , Min. Cylinder Dia.: 5" , Hjul bak: Ja , Bakhjul Storlek: 5" , Remstil: Poly Cinch-rem med stålspänne och kedja , Remmar per cylinder: 2
StilModellTyp av huvudhjulViktkapacitetPris (ex moms)
A
35040
Pneumatisk1000 Ibs20 930 SEK
A
35052
Pneumatisk600 Ibs32 200 SEK
B
35042
Pneumatisk700 Ibs19 173 SEK
C
35044
Pneumatisk1000 Ibs24 589 SEK
D
35050
Pneumatisk600 Ibs27 223 SEK
E
35046
Fastämne600 Ibs25 613 SEK
F
35048
Fastämne600 Ibs32 200 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?