JUSTRITE 35044 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, brandvägg, 4 hjul | CD8DDE

JUSTRITE 35044 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, brandvägg, 4 hjul

Finns i lager
Artikel: CD8DDE Modell: 35044

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderbil
Cylinderkapacitet2
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 10 "och (1) 13"
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup26 "
Exteriör höjd61 "
Utvändig bredd35 "
FinishPulverlackat
Brandväggsklassificering1 timmar
Hantera typTrippelgrepp tryckhandtag
Huvudhjulstorlek16 "
Typ av huvudhjulPneumatisk
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.5"
Bakhjul Dia.Ja
Hjul bakJa
Bakre hjul storlek5"
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne och kedja
Remmar per cylinder2
Viktkapacitet1000 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.6
Fartygets höjd (cm)154.94
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Förvara och transportera säkert ett par bränsle- och oxidationscylindrar, vanliga i svetsapplikationer, upp till 13-tum (330 mm) respektive 10-tum (254 mm) i diameter. Dessa tåliga dubbelcylindriga truckar är konstruerade med ett runt stålrör med en diameter på 1.25 tum (32 mm) med kontinuerlig svetsning och ger optimal säkerhet, styrka och livslängd. Golvplatta gjord av tjockt 11-gauge (3-mm) stål med säkerhetsfenor förhindrar skevhet eller brott. Noll-lyfthöjdsbelastningen gör att golvplattan kan ligga plant, vilket eliminerar behovet av att lyfta cylindern under lastning och lossning. Hjulvagn har tunga stålstänger och nylonbrickor för smidig hopfällning och enkel förvaring i trånga utrymmen. Korrosionsbeständig pulverlackering genomgående för lång livslängd och smidig hantering. Två kraftiga 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) stödremmar av polypropen, laboratorietestade till 1138 lb (516 kg), har cinch-spännen i stål för säker fastsättning av cylindern - eliminera eventuell cylinderrullningspotential ses i kedjesäkrade enheter. Inkluderade svetsade öglekedjor tillhandahåller ett sekundärt organ för att säkra cylindrarna. Exklusivt stötfångarskyddskant greppar cylindern och minimerar skador på cylinder och truck. Tryckhandtag med tre grepp ökar säkerheten avsevärt på tunga laster genom att utöka tillgängligt greppområde för förbättrad hävstång och svängradie. Valfria låsstolpar och kragplåtssystem modell 35084 säkerställer total cylinderimmobilisering, eller tillbehör handtruckar med en verktygsbricka eller låsbar verktygslåda för att säkra facklor och annan utrustning - modellerna 35388 respektive 35386. marinit? jag? är ett registrerat varumärke som tillhör BNZ Materials, Inc.

Funktioner:

  • inkapslad marinit? jag? skapar en entimmes brandbarriär mellan bränslet och oxidatorn - överskrider minimistandarderna NFPA 55, NFPA 1, OSHA och CGA
  • Konfigurerad med 16-tums (406 mm) navlufthjul med dubbla kullager för enklare rullning - mindre ansträngning krävs
  • Inkluderar breda dubbla 5-tums (127 mm) svängbara hjul för enklare, stabil transport - fälls platt för förvaring
  • Klassad till 1000 lb (454 kg) viktkapacitet

Produktvarianter

ProduktModellTyp av huvudhjulViktkapacitetPris
JUSTRITE 35040 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, brandvägg, 16 tums pneumatiska hjul | CD8DDC 35040Pneumatisk1000 Ibs20 930 kr
JUSTRITE 35042 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, brandvägg, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DDD 35042Pneumatisk700 Ibs19 173 kr
JUSTRITE 35046 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, brandvägg, stålhjul | CD8DDF 35046Fastämne600 Ibs25 613 kr
JUSTRITE 35048 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, brandvägg, stålhjul | CD8DDG 35048Fastämne600 Ibs32 200 kr
JUSTRITE 35050 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, brandvägg, 16 tums pneumatisk hjul | CD8DDH 35050Pneumatisk600 Ibs27 223 kr
JUSTRITE 35052 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, 16 tums pneumatisk hjul, brandvägg, 4 hjul | CD8DDJ 35052Pneumatisk600 Ibs32 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35044 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, brandvägg, 4 hjul
24 589 kr /enhet