K E SAFETY Uppladdningsbart säkerhetsljus, LED, sol


Filter
Kroppsmaterial: Plast , Djup: 4.38 , Diameter: 4 9 / 64 " , Blinkar per minut: 60, 100, 100, 120 , Höjd: 5.5 , Husmaterial: polykarbonat , Lamplivslängd: 30,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsdesign: Dome , Linsmaterial: PMMA , Montering: Magnetisk , Drifttemp.: -20 till 80 grader C , Kraftkälla: Solenergi , Betyg: IP66 , Bredd: 4.38
StilModellKroppsfärgFärgPris (ex moms)
A
M18 Solar A
BärnstenBärnsten1 830 SEK
B
M18 Solar B.
BlåBlå2 014 SEK
C
M18 Solar R
RedRed1 585 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?