A Montering: 210-010.01 , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Ram: 215TC , HP: 10 , Isoleringsklass: F , kW: 7.5 , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Termiskt motorskydd: LED965 , Montering: Stel , Förpackning: B , Skydd: MANUAL , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 1 3 / 8 "
Funktioner
- Dessa motorer har dräneringshål för rensning av kondens.
- De har en valsad stålkonstruktion för hög strukturell integritet.
- De har en styv bas med slitsade hål för installation på fasta golv med muttrar och bultar.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur installerar man Leeson havskattdamm jordbruksmotorer?
Dessa motorer har en kilaxeldesign som ansluts till lasten med hjälp av en kontakt. Motorns axel och lastkontakten är förseglade tillsammans med ett nyckelarrangemang.
Kräver Leeson havskattdamms jordbruksmotorer smörjning?
Dessa motorer har tätade lager och förhindrar att damm och skräp kommer in i lagerhuset.
Är Leeson havskattdamm lantbruksmotorer lämpliga för applikationer med högt vridmoment?
Ja, dessa motorer har en design med högt vridmoment som gör dem lämpliga för jordbruksapplikationer.