KABA ILCO Pivot Gångjärn


Filter
Lager typ: Boll , Hårdvara: Vad ingår , Hål: Med , Hål per blad: 5 , Lastkapacitet: 125.0 lb. , Material: Gjuta aluminium , Montering: yta , Antal ledningar: 0 , Rörelseomfång: 180 grader
StilModellFinishRiktningPris (ex moms)
A
IP-22-LH-AL MELLANLIG PIVOT
AluminiumVänster hand357 SEK
B
IP-22-RH-AL MELLANLIG PIVOT
AluminiumHöger hand357 SEK
C
IP-10-LH-AL
AluminiumVänster hand641 SEK
D
IP-10-RH-AL
AluminiumHöger hand605 SEK
E
IP-22-LH-DU INTERMEDIAT PIVOT
Mörk bronsVänster hand357 SEK
F
IP-10-LH-DU
Mörk bronsVänster hand605 SEK
G
IP-10-RH-DU
Mörk bronsHöger hand605 SEK
H
IP-22-RH-DU INTERMEDIAT PIVOT
Mörk bronsHöger hand357 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?