JOHNSON CONTROLS VG7000-serien rostfritt stål klotventiler, tvåvägs normalt öppna, NPT


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Konfiguration: Normalt Öppen , Inkluderar: Endast ventil , Trimmaterial: Rostfritt stål , Använd med: M9000-seriens ställdon och pneumatiska ställdon
StilModellVolymkoefficientAnslutningsstorlekAnslutningstypDjupHöjdVentildesignBreddPris (ex moms)
A
VG7243CT
0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "2 sätt3"4 813 SEK
A
VG7243ET
1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"5 145 SEK
A
VG7243GT
4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"4 984 SEK
A
VG7243LT
7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "2-Way3 7 / 32 "6 348 SEK
A
VG7243NT
11.61"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "2-Way4.12 "8 063 SEK
A
VG7243PT
18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "2-Way4 23 / 32 "9 094 SEK
A
VG7243RT
28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "2-Way5.125 "12 459 SEK
A
VG7243ST
46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "2-Way5 29 / 32 "14 482 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?