Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA ILCO IP-22-LH-DU INTERMEDIATE PIVOT Pivot Gångjärn Vänsterhand mörkbrons | AH9LWJ 40JK90

KABA ILCO IP-22-LH-DU INTERMEDIATE PIVOT Pivot Gångjärn Vänster Hand Mörk Brons

Finns i lager
Artikel: AH9LWJ Modell: IP-22-LH-DU INTERMEDIATE PIVOTKorsreferens: 40JK90

Få det Maj 8, Onsdag
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
357SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPivot Gångjärn
Bearing TypeBoll
FinishMörk brons
hårdvaraVad ingår
HålMed
Hål per blad5
Lastkapacitet125.0 lb.
MaterialGjuta aluminium
Monteringyta
Antal ledningar0
RiktningVänster hand
Rörelseomfång180 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Nej

Produktvarianter

ProduktModellFinishRiktningPris
KABA ILCO IP-10-LH-AL Pivot gångjärn Vänster Hand Klart Aluminium | AH9LWB 40JK83 IP-10-LH-ALAluminiumVänster hand641SEK
KABA ILCO IP-10-RH-AL Pivot gångjärn Höger Klart aluminium | AH9LWC 40JK84 IP-10-RH-ALAluminiumHöger hand605SEK
KABA ILCO IP-10-LH-DU Pivot Gångjärn Vänster Hand Mörk Brons | AH9LWD 40JK85 IP-10-LH-DUMörk bronsVänster hand605SEK
KABA ILCO IP-10-RH-DU Pivot Gångjärn Högerhand Mörk Brons | AH9LWE 40JK86 IP-10-RH-DUMörk bronsHöger hand605SEK
KABA ILCO IP-22-RH-AL INTERMEDIATE PIVOT Pivot Gångjärn Höger Hand Klart Aluminium | AH9LWF 40JK87 IP-22-RH-AL MELLANLIG PIVOTAluminiumHöger hand357SEK
KABA ILCO IP-22-RH-DU INTERMEDIATE PIVOT Pivot Gångjärn Högerhand Mörk Brons | AH9LWG 40JK88 IP-22-RH-DU INTERMEDIAT PIVOTMörk bronsHöger hand357SEK
KABA ILCO IP-22-LH-AL INTERMEDIATE PIVOT Pivot Gångjärn Vänster Hand Klar Aluminium | AH9LWH 40JK89 IP-22-LH-AL MELLANLIG PIVOTAluminiumVänster hand357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA ILCO IP-22-LH-DU INTERMEDIATE PIVOT Pivot Gångjärn Vänster Hand Mörk Brons
357SEK /enhet