KABA Programmerbar låsuppsättning


Filter
Dornavstånd: 2.75 " , Avsluta: Satin Chrome , Brandbedömning: 3 timmar , Funktion: Inmatning med nyckelöverstyrning , Betyg: 1 , Hand: Ej överlämnad , Typ av handtag: Spak , Innerhöjd: 8.875 " , Monteringssätt: Cylindrisk , Antal nycklar: 12
StilModellUtanför höjdBatteritidDjupUtanför breddKraftkällaTypBreddDörrtjocklekPris (ex moms)
A
E2031BLL62641
8 15 / 16 "Upp till 100,000 XNUMX cykler2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA-batterier100 åtkomstkod3 5 / 16 "1 3/8 till 2 1/2 "7 665 SEK
B
E2031XSLL62641
8 15 / 16 "Mer än 100,000 XNUMX cykler2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA-batterier100 Åtkomstkod, cylindrisk3 5 / 16 "1 3/8 till 2 1/2 "8 246 SEK
C
E5031-XS-WL-626-41
8.875 "Upp till 180,000 XNUMX cykler3-13 / 16 "3.375 "(4) AA-alkaliska batterier100 Åtkomstkod, cylindrisk3.38 "1 3/4 till 2 1/4 "10 467 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?