Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA E2031BLL62641 Programmerbar låssats 100 användare | AB2QYD 1NEZ7

KABA E2031BLL62641 Programmerbar låssats 100 användare

Finns i lager
Artikel: AB2QYD Modell: E2031BLL62641Korsreferens: 1NEZ7
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
8 817 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
Baksida2.75 "
BatteritidUpp till 100,000 XNUMX cykler
Djup2-13 / 16 "
Dörrtjocklek1 3/8 till 2 1/2 "
Event Audit Trail1000
FinishSatin Chrome
Brandbedömning3 timmar
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
Grade1
HandEj överlämnad
Hantera typSpak
Insida djup2.25 "
Inuti höjden8.875 "
Inre bredd3.25 "
NyckelSFIC
Knappsats12 knapp
Lås framstorlek1 / 2 "
Spärrlängd1 / 2 "
Max. Användarkoder100
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 F till + 151 F
Utanför djup2-3 / 16 "
Utanför höjd8 15 / 16 "
Utanför bredd3 5 / 16 "
Kraftkälla(3) AA-batterier
Tidsinställd inträde2 till 20 sek.
Typ100 åtkomstkod
VädertåligJa
Bredd3 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9032896085
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellUtanför höjdBatteritidDjupUtanför breddKraftkällaTypBreddDörrtjocklekPris
KABA E5031-XS-WL-626-41 Programmerbar låsuppsättning Cylindrisk krom | AC4GWJ 2ZU97 E5031-XS-WL-626-418.875 "Upp till 180,000 XNUMX cykler3-13 / 16 "3.375 "(4) AA-alkaliska batterier100 Åtkomstkod, cylindrisk3.38 "1 3/4 till 2 1/4 "11 918 kr
KABA E2031XSLL62641 Programmerbar låsuppsättning Cylindrisk krom | AC4GWK 2ZU99 E2031XSLL626418 15 / 16 "Mer än 100,000 XNUMX cykler2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA-batterier100 Åtkomstkod, cylindrisk3 5 / 16 "1 3/8 till 2 1/2 "9 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA E2031BLL62641 Programmerbar låssats 100 användare
8 817 kr /enhet