Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA E5031-XS-WL-626-41 Programmerbar låsuppsättning Cylindrisk krom | AC4GWJ 2ZU97

KABA E5031-XS-WL-626-41 Programmerbar låssats Cylindrisk krom

Finns i lager
Artikel: AC4GWJ Modell: E5031-XS-WL-626-41Korsreferens: 2ZU97
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
10 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
Baksida2.75 "
Backsetstorlek (in.)2-3/4
BatteritidUpp till 180,000 XNUMX cykler
Djup3-13 / 16 "
Dörrtjocklek1 3/4 till 2 1/4 "
Event Audit Trail3000
FinishSatin Chrome
Brandbedömning3 timmar
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
Grade1
HandEj överlämnad
Hantera typSpak
Insida djup2.125 "
Inuti höjden8.875 "
Inre bredd3.187 "
NyckelStandard
KnappsatsMetall, 12 knappar
Lås framstorlek1 / 2 "
Spärrlängd1/2 tum
Max. Användarkoder100
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. RäckviddFrämre hölje -31 F till +151 F, Bakre hölje -31 F till +130 F
Utanför djup3-13 / 16 "
Utanför höjd8.875 "
Utanför bredd3.375 "
Kraftkälla(4) AA-alkaliska batterier
Tidsinställd inträde2 till 20 sek.
Typ100 Åtkomstkod, cylindrisk
VädertåligJa
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.815
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod9032896085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför höjdBatteritidDjupUtanför breddKraftkällaTypBreddDörrtjocklekPris
KABA E2031BLL62641 Programmerbar låssats 100 användare | AB2QYD 1NEZ7 E2031BLL626418 15 / 16 "Upp till 100,000 XNUMX cykler2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA-batterier100 åtkomstkod3 5 / 16 "1 3/8 till 2 1/2 "7 665 kr
KABA E2031XSLL62641 Programmerbar låsuppsättning Cylindrisk krom | AC4GWK 2ZU99 E2031XSLL626418 15 / 16 "Mer än 100,000 XNUMX cykler2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA-batterier100 Åtkomstkod, cylindrisk3 5 / 16 "1 3/8 till 2 1/2 "8 246 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA E5031-XS-WL-626-41 Programmerbar låssats Cylindrisk krom
10 467 kr /enhet