KERN AND SOHN DAB 200-2 Fuktanalysator, 200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JDF

KERN AND SOHN DAB 200-2 Fuktanalysator, 200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JDF Modell: DAB 200-2

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFuktanalysator
Sifferstorlek14mm
Digital avläsning0.01g
Typ av bildskärmGrafisk
Frekvens50 Hz
Inspänning230V AC
linjäritet+/- 0.03g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Mätområde200g
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningInbyggd strömförsörjning
läsbarhet0.01g
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid3 sek.
Enheter% luftfuktighet, % torrsubstans, g
Vägningskapacitet200g
Vägplattans materialAluminium
Vägningsytans diameter92 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1
Fartygets höjd (cm)36
Fartygets längd (cm)35
Fartygets bredd (cm)49
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTyp av bildskärmlinjäritetläsbarhetVägningskapacitetPris
KERN AND SOHN DAB 100-3 Fuktanalysator, 110g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JDE DAB 100-3Display+/- 0.003g0.001g110g18 524 kr
KERN AND SOHN DAB 100-3IR fuktanalysator, 110g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CJ7ADJ DAB 100-3IRGrafisk+/- 0.003g0.001g110g22 969 kr
KERN AND SOHN DAB 200-2IR fuktanalysator, 200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CJ7ADK DAB 200-2IRGrafisk+/- 0.03g0.01g200g22 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN DAB 200-2 Fuktanalysator, 200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
17 783 kr /enhet