KERN AND SOHN HFA-seriens kompakta kranvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
A
HFA 1T-4
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg10 077 SEK
B
HFA 600K-1
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg10 077 SEK
C
HFA 3T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg10 966 SEK
D
HFA 5T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg12 151 SEK
E
HFA 10T-3
90 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg19 116 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?