Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN HFA 3T-3 Kranbalans, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8JWW

KERN AND SOHN HFA 3T-3 Kranbalans, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JWW Modell: HFA 3T-3
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
10 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranbalans
Batteri3 x 1.5 V AA
Batteribackup40 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
Fodralets bredd90mm
Sifferstorlek23mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension90 x 61 x 255 mm
Bostadshöjd255 mm
Husets längd61 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-2 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1000g
reproducerbarhet1Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Vägningskapacitet3000kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.75
Fartygets höjd (cm)12.5
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)38.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetPris
KERN OCH SOHN HFA 10T-3 Kranbalans, 10000Kg Max. Vägning, 5000g Läsbarhet | CE8JWU HFA 10T-390 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg19 116 kr
KERN OCH SOHN HFA 1T-4 Kranbalans, 1000Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8JWV HFA 1T-490 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg10 077 kr
KERN OCH SOHN HFA 5T-3 Kranbalans, 5000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8JWX HFA 5T-390 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg12 151 kr
KERN OCH SOHN HFA 600K-1 Kranbalans, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8JWY HFA 600K-190 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-0.6 kg10 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HFA 3T-3 Kranbalans, 3000Kg Max. Vikt, 1000g Läsbarhet
10 966 kr /enhet