KERN AND SOHN OBT-1 Series Transmitted Light Mikroskop


Filter
Diameter: 18mm , Belysningsstyrka Transmitted Light: 1W , Belysningstyp Transmitterat ljus: LED , Inspänning: 100 till 240V , Optiskt system: Ändlig , Strömförsörjning: Strömadapter
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
OBT 106
Binokulärt mikroskop5 137 SEK
B
OBT 104
Binokulärt mikroskop5 005 SEK
C
OBT 102
Mikroskop3 293 SEK
D
OBT 103
Mikroskop3 754 SEK
E
OBT 105
Mikroskop4 083 SEK
F
OBT 101
Mikroskop3 029 SEK

OBT-1 Series Transmitted Light Mikroskop

Kern och Sohn OBT-1-seriens mikroskop används i laboratorier och utbildningsmiljöer för biologisk forskning, histologi och utbildningsmikroskopi. De är designade för applikationer där ljuset passerar genom provet underifrån och sedan observeras genom mikroskopets optik. Dessa genomsända ljusmikroskop är utrustade med en 1W LED för att belysa arbetsstycket och ett dammskydd för att skydda optiska linser från föroreningar. Dessa mikroskop kan användas vid spänningar från 100 till 240V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?