KILLARK Kompakt lysrör, 120 till 277V


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -4 grader F , Fixturtyp: Farligt läge , Höjd: 5.375 , Husfinish: Tan , Husmaterial: Kopparfri aluminium , Lampa ingår: Ja , Antal lampor: 2 , Lamptyp: Kompakt lysrör , Längd: 11-1/3 , Spänning: 120-277 , Bredd: 13-2/3
StilModellFixtureffektLampbeteckningLampa wattPris (ex moms)
A
VQ1F6430
64CF32DT / E / IN / 8303210 606 SEK
B
VQ1F8430
84CF42DT / E / IN / 8304210 770 SEK

Kompakt lysrör, 120 till 277V

Killark kompaktlysrör installeras på platser som är utsatta för fukt, damm, korrosion, vibrationer, brandfarliga ångor eller gaser. Dessa enheter har fyrpoliga lysrör med kompakta ballasttankar för enastående belysningsprestanda vid en maximal intensitet på 6400 lm. Alla enheter kommer med pulverepoxifärg för ultimat korrosionsbeständighet. Vald ljusarmaturer har aluminiumkonstruktion för att klara omgivningstemperaturer mellan -40 och 40 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?