Omgivningstemp. Räckvidd: -40 grader F , Fixturtyp: Farligt läge , Armatur Watt: 64 , Höjd: 11 15 / 16 " , Husfinish: Tan , Husmaterial: Kopparfri aluminium , Lampbeteckning: GX24-Q-3 , Lampa ingår: Ja , Antal lampor: 2 , Lamptyp: Fluorescerande , lampwatt: 32 , Längd: 8 13 / 16 " , Spänning: 120-277 , Bredd: 8 13 / 16 "
Kompakt lysrörsarmatur
Killark kompakta lysrörsarmaturer används i olje- och gasraffinaderier, rörledningspumpstationer, tanklantgårdar, fabriker för färgframställning och marina last- och bränsletransportterminaler. De har kopparfri gjuten aluminiumkonstruktion med bakad pulverepoxyfinish för att ge utmärkt seghet, dimensionstabilitet och korrosionsbeständighet. Med en trådlös design som underlättar enkel installation erbjuder dessa lampor monteringsalternativ för vägg / tak / hängande.
Raptor Supplies erbjuder också lysrörsarmatur med bakad pulver epoxi / polyester yta.