KILLARK Explosionsskyddsljus i EZ-serien


Filter
Armatur typ: Farligt läge , Husfinish: Tan , Husmaterial: Kopparfri aluminium , Lampa ingår: Nej , Antal lampor: 1 , Lamptyp: Högt tryck natrium , Längd: 11.25 " , Spänning: 120-208-240-277 , Bredd: 11.25 "
StilModellOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektHöjdLampbeteckningLampa wattMonteringFöreslagen lampa ArtikelnummerPris (ex moms)
A
EZS400
-40 grader F40022.25 "S51400-4V62933 649 SEK
A
EZS250
-40 till 131 grader F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF528 810 SEK
B
EZS150
-40 till 149 grader F15018 "S55150--26 261 SEK
C
EZS150X2G
-40 till 149 grader F15018 "S55150Tak-31 236 SEK
D
EZS150D4G
-40 till 149 grader F15018 "S55150--32 142 SEK
E
EZS150A2G
-40 till 149 grader F15018 "S55150Takpendel-29 554 SEK
F
EZS150B2G
-40 till 149 grader F15018 "S55150Vägg-35 367 SEK

Explosionsskyddsljus i EZ-serien

Killark EZ-serie explosionssäkra lampor är konstruerade för installationer på platser där smuts, damm, fukt, korrosion eller vibrationer förekommer, såsom fabriker för tillverkning av färg, olje- och gasanläggningar, pumpledningsanläggningar för tankar, tankgårdar och sjö- och bränsleöverföringsterminaler. De har kopparfria aluminiumhöljen med solbränd yta för att klara omgivningstemperaturer från -40 till 149 grader F. Dessa lampor har en trådlös design som möjliggör snabb och smidig installation eller borttagning av armaturen för enkelt underhåll och finns i 18 & 22.25 tum höjder .
Raptor Supplies erbjuder också lysrörsarmatur med bakad pulver epoxi / polyester yta.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?