KILLARK EZS150D4G Sodium Fixture med högt tryck med AF9JQD | AF3ATW 7AA29

KILLARK EZS150D4G högtrycksnatriumfixtur med AF9JQD

Finns i lager
Artikel: AF3ATW Modell: EZS150D4GKorsreferens: 7AA29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksnatriumljusarmatur
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 149 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt150
Höjd18 "
HusfinishTan
Husets materialKopparfri aluminium
LampbeteckningS55
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypHögt tryck natrium
Lampa watt150
Längd11.25 "
Spänning120-208-240-277
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.287
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9405400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektHöjdLampbeteckningLampa wattMonteringFöreslagen lampa ArtikelnummerPris
KILLARK EZS150A2G Hps ljusarmatur med AF9JQA | AF3ACJ 7A0W4 EZS150A2G-40 till 149 grader F15018 "S55150Takpendel-29 554 kr
KILLARK EZS150X2G Hps ljusarmatur med AF9JQB | AF3ADQ 7A0Z3 EZS150X2G-40 till 149 grader F15018 "S55150Tak-31 236 kr
KILLARK EZS150B2G Sodium Fixture med högt tryck med AF9JQC | AF3ARP 7AA00 EZS150B2G-40 till 149 grader F15018 "S55150Vägg-35 367 kr
KILLARK EZS150 Högtrycksnatriumljusarmatur S55 | AF9JPX 2PDC5 EZS150-40 till 149 grader F15018 "S55150--26 261 kr
KILLARK EZS250 Högtrycksnatriumljusarmatur S50 | AF9JPY 2PDC6 EZS250-40 till 131 grader F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF528 810 kr
KILLARK EZS400 Högtrycksnatriumljusarmatur S51 | AF9JPZ 2PDC7 EZS400-40 grader F40022.25 "S51400-4V62933 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK EZS150D4G högtrycksnatriumfixtur med AF9JQD
32 142 kr /enhet