KILLARK Linjära lysrörsarmaturer


Filter
Armatur typ: Farligt läge , Husfinish: White , Husmaterial: Förstärkt polyesterfiber , Lampa ingår: Nej , Antal lampor: 2 , Spänning: 120-277
StilModellBreddOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektHöjdLampbeteckninglamptypLampa wattLängdPris (ex moms)
A
LZ2N17230
8 5 / 16 "0 till 104 grader F345 13 / 16 "F17T8Fluorescerande1729.187 "11 422 SEK
B
LZ2N54230
8.25-20 grader F1085-4/5FP54 / 830 / HOLinjär lysrör5453.2514 034 SEK
C
LZ2N28230
8.250 grader F565-4/5F28T5 / 830Linjär lysrör2853.2515 294 SEK

Linjära lysrörsarmaturer

Killark HFX- och LZ2N-serien, linjära lysrörsarmaturer är idealiska för belysning i höga eller låga utrymmen i våta, hårda och farliga platser som kemiska anläggningar och avloppsreningsverk. Dessa explosionsfria HFX-armaturer har kopparfri aluminiumkonstruktion med pulver-epoxifinish för korrosionsbeständighet och hållbarhet och en externt smält ballast för att förhindra utbränning av ballast. Utvalda modeller av dessa strömbrytare i LZ2N-serien är integrerade med en klar Lexan-lins på den glasfiberförstärkta polykarbonatkroppen för att ge slagtålighet. Välj från ett brett utbud av dessa grå och vitfärgade lysrörsarmaturer, tillgängliga i 2 eller 4 lampvarianter.
Vi erbjuder också CeriLite lysrörsarmaturer med kompakta armaturer av lamptyp för drift under tuffa förhållanden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?