KILLARK Motorstartare


Filter
Förstärkare AC: 20 , Djup: 4" , Höjd: 6" , HP @ 1-fas - 230V: 2 , HP @ 3-fas - 230V: 3 , Hub Style: Genommatning , Max. Spänning: 600 , Starttyp: Manuell , Typ: Växla
StilModellNavstorlekAntal värmeenheter krävsAntal polerBreddPris (ex moms)
A
XSX-42
1 / 2 "1235 472 SEK
A
XSX-43
1 / 2 "333"10 499 SEK
A
XSX-53
3 / 4 "333"10 901 SEK
A
XSX-52
3 / 4 "123"6 836 SEK

Motorstartare

Killark-motorstartare ger manuell start och stopp av små DC- eller AC-motorer. De har gjuten kopparfri aluminiumkonstruktion för ökad seghet och utmärkt svetsbarhet. Dessa motorstarter har en rostfri axel och finns i kombination med tryckknappar, kontrollampor och brytare.
Raptor Supplies erbjuder också dessa manuell motoromkopplare med återvändsgränd nav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?