Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK FXSX12 Manuell motoromkopplare farligt läge 600v 2-polig | AF2ZXN 6ZUN2

KILLARK FXSX12 Manuell motoromkopplare Farlig plats 600v 2-polig

Finns i lager
Artikel: AF2ZXN Modell: FXSX12Korsreferens: 6ZUN2
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
8 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell motoromkopplare
Förstärkare AC20
Djup5-11 / 32 "
Höjd6 13 / 16 "
HP @ 1 fas - 115V2
HP @ 1 fas - 230V2
HP @ 3 fas - 200V7-1/2
HP @ 3 fas - 230V7.5
HP @ 3-fas - 460-575V10
Navstorlek1 / 2 "
NavstilÅtervändsgränd
Max. Spänning600
NEMA-typ7, 9
Antal värmeenheter krävs1
Antal poler2
StarttypManuell
TypVäxla, farligt läge
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8045
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: (2) 1/2 "hubbar i motsatta ändar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK FXSX12 Manuell motoromkopplare Farlig plats 600v 2-polig
8 291 kr /enhet