KILLARK VM-serien högtrycksnatriumljus


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 till 149 grader F , Fixturtyp: Farligt läge , Husfinish: Tan , Husmaterial: Kopparfri aluminium , Lampa ingår: Nej , Antal lampor: 1 , Lamptyp: Högt tryck natrium , Längd: 13 9 / 16 " , Föreslagen lampartikelnr: 6V730 , Spänning: 120-208-240-277 , Bredd: 11.88 "
StilModellFixtureffektHöjdLampbeteckningLampa wattMonteringPris (ex moms)
A
VM1S070X2GLG
703.875 "S6270Tak10 790 SEK
B
VM1S070D4GLG
703.875 "S6270-11 662 SEK
C
VM1S070B2GLG
703.875 "S6270Vägg11 629 SEK
D
VM1S070
703.875 "S6270-7 424 SEK
E
VM1S070A2GLG
703.875 "S6270Takpendel10 848 SEK
D
VM1S100
1003.875 "S54100-8 532 SEK
F
VM1S100B2GLG
1003.875 "S54100Vägg12 737 SEK
B
VM1S100D4GLG
1003.875 "S54100-12 770 SEK
E
VM1S100A2GLG
1003.875 "S54100Takpendel11 956 SEK
A
VM1S100X2GLG
1003.875 "S54100Tak11 898 SEK
G
VM3S150
1505.375 "S55150-9 677 SEK
H
VM3S150A2GLG
1505.375 "S55150Takpendel13 101 SEK
I
VM3S150B2GLG
1505.375 "S55150Vägg13 882 SEK
J
VM3S150D4GLG
1505.375 "S55150-13 915 SEK
K
VM3S150X2GLG
1505.375 "S55150Tak13 043 SEK

VM-serien högtrycksnatriumljus

Killark VM-serie högtrycksnatriumlampor är utformade för att ge ljus i områden med potentiella säkerhetsrisker eller svåra förhållanden. De har kopparfritt aluminiumhölje med solbränd yta för att motstå temperaturer från -40 till 149 grader F samtidigt som de motstår korrosion. Dessa NEMA 3, 4 & 4X-lampor erbjuder monteringsalternativ för vägg / tak / hängande och finns i höjder på 3.875 och 5.375 tum.
Raptor Supplies erbjuder också fluorescerande lampor av cerilit med elektronisk förkoppling för att producera mer ljus till lägre kostnad.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?