KILLARK VM1S070A2GLG Hps ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDN | AF3ACZ 7A0X8

KILLARK VM1S070A2GLG Hps Ljusarmatur Med AC2ZDK Och AC2ZDN

Finns i lager
Artikel: AF3ACZ Modell: VM1S070A2GLGKorsreferens: 7A0X8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksnatriumljusarmatur
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 149 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt70
Höjd3.875 "
HusfinishTan
Husets materialKopparfri aluminium
LampbeteckningS62
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypHögt tryck natrium
Lampa watt70
Längd13 9 / 16 "
MonteringTakpendel
Spänning120-208-240-277
Bredd11.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.325
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9405400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFixtureffektHöjdLampbeteckningLampa wattMonteringPris
KILLARK VM3S150 Högtrycksnatriumlampa S55 | AC2ZDJ 2PDD6 VM3S1501505.375 "S55150-9 677 kr
KILLARK VM1S100A2GLG Hps ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDN | AF3ADA 7A0X9 VM1S100A2GLG1003.875 "S54100Takpendel11 956 kr
KILLARK VM3S150A2GLG Hps ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDN | AF3ADC 7A0Y1 VM3S150A2GLG1505.375 "S55150Takpendel13 101 kr
KILLARK VM1S070X2GLG Hps ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDZ | AF3AEH 7A174 VM1S070X2GLG703.875 "S6270Tak10 790 kr
KILLARK VM1S100X2GLG Hps ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDZ | AF3AEJ 7A175 VM1S100X2GLG1003.875 "S54100Tak11 898 kr
KILLARK VM3S150X2GLG Hps-armatur med AC2ZDK och AC2ZDZ | AF3AEL 7A189 VM3S150X2GLG1505.375 "S55150Tak13 043 kr
KILLARK VM1S070B2GLG Hps ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDP | AF3ATE 7AA14 VM1S070B2GLG703.875 "S6270Vägg11 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK VM1S070A2GLG Hps Ljusarmatur Med AC2ZDK Och AC2ZDN
10 848 kr /enhet