KINGSTON VALVES 115CR-serien, pop-säkerhetsventil


Kingston 115CR-seriens popsäkerhetsventiler är idealiska för luftkompressorer, mat- och dryckesautomater, lufttorkar, processkontrollutrustning och kvävegeneratorer för att öppna och avlasta extra tryck från kärlen.

Filter
Material: SS , Tryckområde: 25-300 psi , Tätningsmaterial: Viton
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
115CR-4-000
1 / 2 "6 632 SEK
RFQ
A
115CR-2-000
1 / 4 "5 178 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har en konstruktion i rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa pop-säkerhetsventiler har en dragring för manuell testning.
  • De har ett mjukt säte i rostfritt stål som tål temperaturer upp till 400 grader F.
  • Dessa ventiler är utrustade med Viton-tätningar och positiva stopp för att säkerställa en bubbeltät tätning.

Standarder och godkännanden

  • SOM JAG
  • CRN
  • ASTM-A582 konstruktion i rostfritt stål

Vanliga frågor

Vilket är tryckintervallet för dessa säkerhetsventiler?

25 till 300 psi.

I vilka storlekar finns dessa popsäkerhetsventiler tillgängliga?

1/4, 3/8 och 1/2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?