KLEIN TOOLS Kombinationnyckelsats


Filter
Finish: Nickelkrom , Huvudvinkel: 15 grader , Antal poäng: 12 , SAE eller Metrisk: SAE , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Skiftnyckelstil: Standard
StilModellAntal bitarSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A
68502
--2 347 SEK
B
68404
--3 446 SEK
C
68400
71/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "1 480 SEK
D
68402
91/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "2 170 SEK
E
68406
143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "6 471 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?