Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 68402 Kombinationsnyckelsats, 1/4 - 3/4 tum, 9 delar, krom | AB9JAZ 2DGC7 / 68402-9

KLEIN TOOLS 68402 kombinationsnyckelsats, 1/4 - 3/4 tum, 9 delar, krom

Finns i lager
Artikel: AB9JAZ Modell: 68402Korsreferens: 2DGC7 / 68402-9
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
2 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationnyckelsats
FinishNickelkrom
Huvudvinkel15 grader
Antal bitar9
Antal poäng12
Längdintervall5-1/8 to 9-1/8"
SAE eller metriskSAE
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilStandard
Skiftnycklar ingår1/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarSkiftnycklar ingårPris
KLEIN TOOLS 68400 Kombinationsnyckelsats, 1/4 - 5/8 tum, 7 delar, krom | AB9JAY 2DGC6 / 68400-5 6840071/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "1 480 kr
KLEIN TOOLS 68406 Kombinationsnyckelsats, 3/8 - 1-1/4 tum, 14 delar, krom | AB9JBA 2DGC8 / 68406-7 68406143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "6 471 kr
KLEIN TOOLS 68502 Metrisk skiftnyckelsats, förpackning med 11 | CE4YVQ 68502-6 68502--2 347 kr
KLEIN TOOLS 68404 Kombinationsnyckelsats, 12 -pack | CE4YVR 68404-3 68404--3 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 68402 kombinationsnyckelsats, 1/4 - 3/4 tum, 9 delar, krom
2 170 kr /enhet