KLEIN TOOLS Digital effektbrytarfinder


Klien Tools digitala strömbrytare är konstruerade för att snabbt och exakt lokalisera rätt strömbrytare i en panel som motsvarar kretsen för ett 120V standarduttag.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
ET310
881 SEK
B
ET300
725 SEK

Funktioner

  • Dessa strömbrytare kommer med integrerade GFCI-testare som består av en sändare för att inspektera ledningsskicket vid eluttaget och en mottagare som skannar brytarna i kretspanelen.
  • Mottagaren stängs också av automatiskt efter cirka tre minuter när den inte används för att spara batteritid.
  • Sändaren har en trestiftskontakt för anslutning till jordade eluttag, medan mottagaren använder ett 9V batteri för att underlätta driften.
  • Varumärket ET300 strömbrytarsökare inkluderar en blinkande pil för enkel identifiering och har en mikroprocessorstyrd funktion för noggranna avläsningar.
  • Den är utrustad med en stark sändare som kan nå avstånd på upp till 1000 fot (305 m).

Vanliga frågor

Hur indikeras närvaron av en strömbrytare?

Mottagaren indikerar närvaron av rätt strömbrytare med en ljusgrön pil följt av ett högt pip.

Hur byter man ut ett batteri i enheten?

  • När strömindikatorn blinkar måste batteriet bytas ut.
  • Öppna batterifackets lucka genom att skruva loss låsskruven.
  • Ta bort det urladdade batteriet och byt ut det mot ett nytt. Stäng nu batteriluckan och skruva fast låsskruven igen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?