Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS ET310 Digital effektbrytare, med GFCI -uttagstestare | CE4XFT 69240-6

KLEIN TOOLS ET310 digital strömbrytarsökare, med GFCI uttagstestare

Finns i lager
Artikel: CE4XFT Modell: ET310Korsreferens: 69240-6
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
830SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare Finder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3083
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.69
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Klein Tools ET310 digital strömbrytare är utformad för att lokalisera rätt strömbrytare i en panel till vilken ett eluttag eller armatur är ansluten.

Funktioner:

  • Denna digitala strömbrytare ger fallskydd upp till 6.6 fot för ökad säkerhet.
  • Den är utrustad med ett 1 x 9V alkaliskt batteri för hållbar drift.
  • Denna strömbrytare arbetar vid spänningar från 90 till 120VAC.
  • Den har automatisk avstängning vid högspänning/elektrisk överbelastning.
  • Denna Klein Tools-enhet kan användas på höjder upp till 6562 fot.
  • Den har ett dammbeständigt skydd mot inträngning IP40.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur byter man ut batteriet i denna digitala strömbrytare?

A.

    När Power-on-indikatorn 4 börjar blinka måste batteriet bytas ut.
  • Öppna fackluckan 10 på batteriet genom att skruva loss det.
  • Ta bort det urladdade 9V-batteriet och kassera det.
  • Byt ut batteriet och stäng dess lucka och skruva fast låsskruven igen.

F. Hur manövrerar man den här digitala strömbrytaren på ett säkert sätt?

A.

  • Verifiera alltid funktionen genom att testa på en känd livslängd och exakt anslutet eluttag.
  • Använd den inte om testaren är skadad och är avsedd för inomhusbruk.
  • Undvik att ansluta till elnät med högre spänning.
  • Testa annan utrustning/enheter anslutna till kretsen som kan störa den för att rensa kretsen.
  • Innan du inspekterar, applicerar eller tar bort en sändare, se till att kretsen inte är spänningssatt.
  • När du arbetar runt en öppen brytarpanel, var extremt försiktig med strömförande, nakna ledningar.

F. Vad är driftstemperaturintervallet för Klein Tools ET310 strömbrytare?

A. 32 till 122 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellPris
KLEIN TOOLS ET300 Digital effektbrytare, med 9V sändarbatteri | CE4YGG 69302-1 ET300725SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS ET310 digital strömbrytarsökare, med GFCI uttagstestare
830SEK /enhet