EATON Bulk slangar


Eaton bulkslangar används i vattenreningsverk och olje-, gas- och kemisk industri för att överföra stora volymer vätskor som oljor, gaser, vatten, cement och slipande material över långa avstånd.

Filter
Säkerhetsfaktor: 4:1 , Typ: Hydraulisk
StilModellFörstärkningOmslagsmaterialStreckstorlekTemp. RäckviddRörmaterialVakuumbetygSlang inuti Dia.SlanglängdPris (ex moms)
A
GH793-16-50
2 Wire FlätaSyntetiskt gummi16-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-1"50ft.18 387 SEK
A
GH793-4-50
2 Wire FlätaSyntetiskt gummi4-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-1 / 4 "50ft.7 046 SEK
A
GH793-8-50
2 Wire FlätaSyntetiskt gummi8-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-1 / 2 "50ft.9 091 SEK
A
GH793-10-50
2 Wire FlätaSyntetiskt gummi10-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-5 / 8 "50ft.12 015 SEK
A
GH793-12-50
2 Wire FlätaSyntetiskt gummi12-40 till 212 F.Syntetiskt gummi-3 / 4 "50ft.14 508 SEK
B
FC300-05-25
Single Wire FlätaBlå polyesterflätning5-55 till 302 F.polyeten28 tum Hg1 / 4 "25ft.7 047 SEK
B
FC300-10-25
Single Wire FlätaBlå polyesterflätning10-55 till 302 F.polyeten28 tum Hg1 / 2 "25ft.10 521 SEK
B
FC300-12-25
Single Wire FlätaBlå polyesterflätning12-55 till 302 F.polyeten28 tum Hg5 / 8 "25ft.9 924 SEK
B
FC300-16-25
Single Wire FlätaBlå polyesterflätning16-55 till 302 F.polyeten20 tum Hg7 / 8 "25ft.13 667 SEK
B
FC300-20-25
Single Wire FlätaBlå polyesterflätning20-55 till 302 F.polyeten15 tum Hg1-1 / 8 "25ft.16 788 SEK

Funktioner

  • Eaton FC300 Series bulkslangar har polyetenrör för korrosionsbeständighet på utsatta ytor. Dessa bulkslangar kan användas vid temperaturer från -55 till 212 grader F. De är förstärkta med polyester och trådar för ökad seghet och strukturell styvhet. Dessa bulkslangar har blå polyesterflätade höljen för hållbarhet och utmärkt nötningsbeständighet.
  • Eaton GH793-seriens bulkslangar har syntetiska gummirör för hållbarhet och motstånd mot korrosion på utsatta ytor. Dessa bulkslangar är förstärkta med 2 trådflätor för att klara höga arbetstryck. De har driftstemperaturer som sträcker sig från -40 till 260 grader F och är utrustade med PVC/nitrilblandningsöverdrag för läckagesäkra operationer.

Standarder och godkännanden

  • ABS
  • SAE J1402
  • SAE J1019
  • SAE 100R5
  • DNS-tillägg
  • DOT FMVSS 106
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R2AT Typ S
  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Typ 2SN

Vanliga frågor

Vilket är det maximala arbetstrycket som krävs för bandklämmor i Eaton FC300 bulkslangar?

50 psi.

Vilket är driftstrycksintervallet för dessa bulkslangar?

625 till 5800 psi.

Vilken betydelse har transfertejp i dessa slangar?

Överföringstejper används som en lägglinjestil i dessa bulkslangar för att motstå UV-strålar och höga/låga temperaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?