KOHLER Duschhuvud, väggmonterad, polerad krom


Kohler duschmunstycken är idealiska för att dispensera vatten som används i industriella och kommersiella applikationer.

Filter
Finish: Polerad Chrome
StilModellförbindelseFlödeshastighetPris (ex moms)
A
K-72416-CP
1/2 "-14 NPT1.5420 SEK
A
K-72417-CP
1/2 "-14 NPT1.75468 SEK
B
K-72422-CP
1/2 "-14 NPT1.5415 SEK
B
K-72423-CP
1/2 "-14 NPT1.75443 SEK
C
K-72425-CP
1/2 "-14 NPT2681 SEK
D
K-76464-CP
1 / 2 "NPT22 160 SEK

Funktioner

  • Kohler duschmunstycken har metallkonstruktion för hållbarhet och motstår smuts.
  • De har en MasterClean sprayyta som gör det möjligt att förebygga uppbyggnaden av tvålskum och mineralavlagringar, vilket säkerställer konsekvent och förbättrat vattenflöde.
  • Dessa Kohler duschprodukter är väggmonterade för estetik och för att spara utrymme.

Standarder och godkännanden

  • SOM JAG
  • CSA

Vanliga frågor

Är dessa Kohler duschmunstycken korrosionsbeständiga?

Ja, dessa duschmunstycken har polerad kromfinish för att motstå korrosion.

Hur vet jag om mitt Kohler-duschhuvud är igensatt?

Om du observerar en minskning av vattentrycket eller en modifiering av sprutmönstret på ditt Kohler-duschhuvud kan det betyda att mineralavlagringar eller annat skräp blockerar duschhuvudet. För att undersöka potentiella tilltäppningar, rekommenderas det att ta bort duschmunstycket och undersöka munstyckena och inre komponenter för eventuell ansamling. Om en tilltäppning hittas kan den rengöras med en lösning av lika delar vatten och vit vinäger, eller om problemet kvarstår kan du byta ut duschmunstycket.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?