KURIYAMA K010-serien Klar PVC-slang


Filter
Hårdhet: Strand A: 73 , Material: PVC , SAE eller Metrisk: SAE , Typ: Flexibelt
StilModellVägg tjocklekFärgInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddDraghållfasthetPris (ex moms)
A
K010-1220X100
1 / 4 "Rensa3 / 4 "100ft.45 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI6 653 SEK
A
K010-1624X100
1 / 4 "Rensa1"100ft.35 vid 70 grader F.1.5 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI7 635 SEK
B
K010-3240X50
1 / 4 "Rensa2"50ft.20 vid 70 grader F.2.5 "25 till 150 F2175 psi6 875 SEK
A
K010-2028X50
1 / 4 "Rensa1.25 "50ft.40 vid 70 grader F.1.75 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI4 488 SEK
A
K010-2432X50
1 / 4 "Rensa1.5 "50ft.35 vid 70 grader F.2"25 grader till 150 grader F.2200 PSI5 320 SEK
B
K010-2024
1 / 8 "Rensa1.25 "100ft.20 vid 70 grader F.1.5 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI4 138 SEK
A
K010-0408X100
1 / 8 "Rensa1 / 4 "100ft.60 vid 70 grader F.1 / 2 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI1 220 SEK
B
K010-2024X50
1 / 8 "Blå nyans1.25 "50ft.20 vid 70 grader F.1.5 "25 grader till 150 grader F.2175 psi2 136 SEK
A
K010-0709X100
1 / 16 "Rensa7 / 16 "100ft.35 vid 70 grader F.9 / 16 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI787 SEK
B
K010-2430X50
3 / 16 "Blå nyans1.5 "50ft.20 vid 70 grader F.1.875 "25 grader till 150 grader F.2175 psi3 943 SEK
A
K010-1218X100
3 / 16 "Rensa3 / 4 "100ft.40 vid 70 grader F.1.125 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI4 378 SEK
A
K010-1622X100
3 / 16 "Rensa1"100ft.30 vid 70 grader F.3 / 8 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI5 384 SEK
A
K010-2026X50
3 / 16 "Rensa1.25 "50ft.30 vid 70 grader F.1.625 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI3 343 SEK
A
K010-1420X100
3 / 16 "Rensa7 / 16 "100ft.35 vid 70 grader F.1.25 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI4 685 SEK
A
K010-0306X100
3 / 32 "Rensa3 / 16 "100ft.60 vid 70 grader F.3 / 8 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI633 SEK
A
K010-1013X100
3 / 32 "Rensa5 / 8 "100ft.35 vid 70 grader F.13 / 16 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI1 405 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?