KURIYAMA K010-1218X100 Slang 3/4 tum Id 1 1/8 tum Ytterdiameter 100 fot | AD7GRB 4EGV9

KURIYAMA K010-1218X100 Slang 3/4 tum Id 1 1/8 tum Ytterdiameter 100 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GRB Modell: K010-1218X100Korsreferens: 4EGV9

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 378 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgRensa
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd100ft.
MaterialPVC
Max. Tryck40 vid 70 grader F.
Utanför Dia.1.125 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd25 grader till 150 grader F.
Draghållfasthet2200 PSI
TypFlexibelt
VakuumInte betygsatt
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.869
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekFärgInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddDraghållfasthetPris
KURIYAMA K010-2024 Slangar 1-1 / 4 Idx1-1 / 2 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDP 1PBK5 K010-20241 / 8 "Rensa1.25 "100ft.20 vid 70 grader F.1.5 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI4 138 kr
KURIYAMA K010-2024X50 Pvc-slang 1 1/2 tum Ytterdiameter 50 fot Blå nyans | AC2QEZ 2LZD4 K010-2024X501 / 8 "Blå nyans1.25 "50ft.20 vid 70 grader F.1.5 "25 grader till 150 grader F.2175 psi2 137 kr
KURIYAMA K010-2430X50 Pvc-slang 1 7/8 tums ytterdiameter 50 fot blå nyans | AC2QFA 2LZD5 K010-2430X503 / 16 "Blå nyans1.5 "50ft.20 vid 70 grader F.1.875 "25 grader till 150 grader F.2175 psi3 943 kr
KURIYAMA K010-3240X50 Pvc-slang 2 1/2 tum Ytterdiameter 50 fot klar | AC2QFB 2LZD6 K010-3240X501 / 4 "Rensa2"50ft.20 vid 70 grader F.2.5 "25 till 150 F2175 psi7 431 kr
KURIYAMA K010-0306X100 Slang 3/16 tum Id 3/8 tum Ytterdiameter 100 fot | AD7GQP 4EGU6 K010-0306X1003 / 32 "Rensa3 / 16 "100ft.60 vid 70 grader F.3 / 8 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI633SEK
KURIYAMA K010-0408X100 Slangar 1/4 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter 100 fot | AD7GQR 4EGU8 K010-0408X1001 / 8 "Rensa1 / 4 "100ft.60 vid 70 grader F.1 / 2 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI1 221 kr
KURIYAMA K010-0709X100 Slang 7/16 tum Id 9/16 tum Ytterdiameter 100 fot | AD7GQW 4EGV4 K010-0709X1001 / 16 "Rensa7 / 16 "100ft.35 vid 70 grader F.9 / 16 "25 grader till 150 grader F.2200 PSI787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA K010-1218X100 Slang 3/4 tum Id 1 1/8 tum Ytterdiameter 100 fot
4 378 kr /enhet