KURIYAMA K3150-serien, förstärkt slang, Shore A: 73


Filter
Färg: Rensa , Hårdhet: Strand A: 73 , Material: PVC , Temp. Räckvidd: 25 grader till 150 grader F. , Brottgräns: 2175 psi , Typ: Förstärkt
StilModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.SAE eller metriskVägg tjocklekPris (ex moms)
A
K3150-MM04
1"4mm100ft.250 vid 70 grader F.9mmmetrisk2.5mm1 707 SEK
A
K3150-MM06
1.5 "6mm100ft.250 vid 70 grader F.11mmmetrisk2.5mm1 835 SEK
A
K3150-MM08
2"8mm100ft.250 vid 70 grader F.13.5mmmetrisk2.75mm2 190 SEK
A
K3150-MM10
2.5 "10mm100ft.225 vid 70 grader F.16 mmmetrisk2.5mm2 619 SEK
A
K3150-MM12
3"12mm100ft.200 vid 70 grader F.18mmmetrisk3mm2 760 SEK
A
K3150-MM19
4"19mm100ft.150 vid 70 grader F.26mmmetrisk3.5mm4 749 SEK
A
K3150-24x50
6"1.5 "50ft.100 vid 70 grader F.1-15 / 16 "SAE1 / 4 "4 873 SEK
A
K3150-32X50
8"2"50ft.75 vid 70 grader F.2.5 "SAE1 / 4 "7 860 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?