KURIYAMA K3150-32X50 Pvc-slang 2-1 / 2 tums ytterdiameter 50 fot klar | AC2QFD 2LZD9

KURIYAMA K3150-32X50 PVC-slang 2-1/2 tums ytterdiameter 50 fot klar

Finns i lager
Artikel: AC2QFD Modell: K3150-32X50Korsreferens: 2LZD9

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörstärkt slang
Böj Radius8"
FärgRensa
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.2"
Längd50ft.
MaterialPVC
Max. Tryck75 vid 70 grader F.
Utanför Dia.2.5 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd25 grader till 150 grader F.
Draghållfasthet2175 psi
TypFörstärkt
Vakuum6
Vägg tjocklek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.7835
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.SAE eller metriskVägg tjocklekPris
KURIYAMA K3150-24x50 Pvc-slangar 1-15 / 16 tums ytterdiameter 50 fot klar | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5 "50ft.100 vid 70 grader F.1-15 / 16 "SAE1 / 4 "4 893 kr
KURIYAMA K3150-MM04 Pvc-slang 9mm Ytterdiameter 100 fot klar | AC2QFH 2LZE4 K3150-MM041"4mm100ft.250 vid 70 grader F.9mmmetrisk2.5mm1 715 kr
KURIYAMA K3150-MM06 Pvc-slang 11mm Ytterdiameter 100 fot klar | AC2QFJ 2LZE5 K3150-MM061.5 "6mm100ft.250 vid 70 grader F.11mmmetrisk2.5mm1 856 kr
KURIYAMA K3150-MM08 Pvc-rör 13.5 mm Ytterdiameter 100 fot klar | AC2QFK 2LZE6 K3150-MM082"8mm100ft.250 vid 70 grader F.13.5mmmetrisk2.75mm2 194 kr
KURIYAMA K3150-MM10 Pvc-slang 16mm Ytterdiameter 100 fot klar | AC2QFL 2LZE7 K3150-MM102.5 "10mm100ft.225 vid 70 grader F.16 mmmetrisk2.5mm2 823 kr
KURIYAMA K3150-MM12 Pvc-slang 18mm Ytterdiameter 100 fot klar | AC2QFM 2LZE8 K3150-MM123"12mm100ft.200 vid 70 grader F.18mmmetrisk3mm3 058 kr
KURIYAMA K3150-MM19 Pvc-slang 26mm Ytterdiameter 100 fot klar | AC2QFN 2LZE9 K3150-MM194"19mm100ft.150 vid 70 grader F.26mmmetrisk3.5mm5 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA K3150-32X50 PVC-slang 2-1/2 tums ytterdiameter 50 fot klar
8 435 kr /enhet