LAMP Avtagbart gångjärn


Filter
Färg: White , Hörn: Fyrkant , Dörrbladsbredd: 29 / 32 " , Avsluta: Alumit , Rambladsbredd: 29 / 32 " , Hårdvara: Vad ingår , Material: Aluminium , Montering: Full yta , Pin Dia.: 35 / 64 " , Pin Material: Rostfritt stål , Pin Typ: Avtagbar , Rörelseomfång: 180 grader , Bredd: 2 23 / 64 "
StilModellDörrbladets längdRambladets längdHöjdHål per bladVänster / höger handPris (ex moms)
A
HG-CV65NR
2 9 / 16 "2 9 / 16 "2 9 / 16 "2Höger756 SEK
A
HG-CV100
3 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3Vänster höger725 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?