Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HG-CV65NR Lyftgångjärn Alumite 2-9/16 x 2-23/64 In | AE2AVB 4WDV6

LAMP HG-CV65NR lyftgångjärn Alumite 2-9/16 x 2-23/64 tum

Finns i lager
Artikel: AE2AVB Modell: HG-CV65NRKorsreferens: 4WDV6
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
777SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyft gångjärn
FärgWhite
HörnFyrkant
Dörrbladets längd2 9 / 16 "
Dörrbladets bredd29 / 32 "
FinishAlumit
Rambladets längd2 9 / 16 "
Rambladets bredd29 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Höjd2 9 / 16 "
HålMed
Hål per blad2
Vänster / höger handHöger
MaterialAluminium
MonteringFull yta
Pin Dia.35 / 64 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd2 23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdRambladets längdHöjdHål per bladVänster / höger handPris
LAMPA HG-CV100 Lyftgångjärn 3-15/16 x 2-23/64 tum | AE2AUY 4WDV3 HG-CV1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3Vänster höger725SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HG-CV65NR lyftgångjärn Alumite 2-9/16 x 2-23/64 tum
777SEK /enhet