Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HG-CV100 Lyftgångjärn 3-15/16 x 2-23/64 tum | AE2AUY 4WDV3

LAMP HG-CV100 lyftgångjärn 3-15/16 x 2-23/64 tum

Finns i lager
Artikel: AE2AUY Modell: HG-CV100Korsreferens: 4WDV3
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
725SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyft gångjärn
FärgWhite
HörnFyrkant
Dörrbladets längd3 15 / 16 "
Dörrbladets bredd29 / 32 "
FinishAlumit
Rambladets längd3 15 / 16 "
Rambladets bredd29 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Höjd3 15 / 16 "
HålMed
Hål per blad3
Vänster / höger handVänster höger
MaterialAluminium
MonteringFull yta
Pin Dia.35 / 64 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd2 23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8302106060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDörrbladets längdRambladets längdHöjdHål per bladVänster / höger handPris
LAMPA HG-CV65NR Lyftgångjärn Alumite 2-9/16 x 2-23/64 In | AE2AVB 4WDV6 HG-CV65NR2 9 / 16 "2 9 / 16 "2 9 / 16 "2Höger777SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HG-CV100 lyftgångjärn 3-15/16 x 2-23/64 tum
725SEK /enhet