Larson Electronics explosionssäkra belysning är klass 1, division 1 klassade lampor, idealiska för säker användning i trånga utrymmen i närvaro av väte, acetylen, andra petrokemikalier eller brandfarliga gaser, ångor eller damm. Dessa explosionssäkra belysningsarmaturer kan även permanentmonteras/att...värk till vagnar, dockor och andra bärbara format. De innehåller och förhindrar antändning av explosiva atmosfärer och är lämpliga inom olje- och gasindustrin, petrokemisk industri, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Dessa typer av explosionssäkra belysningsprodukter tål högt tryck och temperatur.Läs mer
Larson Electronics explosionssäker belysning kan acceptera 120 till 277VAC elförsörjning vid 50 / 60 Hz. De kan också acceptera DC-försörjning.
Dessa armaturer är lättare med en smalare profil för att producera mer ljus än traditionella explosionssäkra armaturer.
De kan installeras på väggar, vägghörn eller på specifik utrustning.
Utvalda modeller har dessutom ett nöddon för att tända en glödlampa även efter att ljuset slocknat. När den vanliga elektriska strömmen har återställts, laddas detta nödbatteripaket automatiskt.
Vissa explosionssäkra belysningsarmaturer kan dimras med hjälp av dimningskontroller.
Standarder och godkännanden
UL
Vanliga frågor
Vad är dessa Larson Electronics explosionssäkra belysning gjorda av?
En Larson Electronics explosionssäker belysnings hölje är huvudsakligen gjord av aluminium och dess lins är gjord av härdat borosilikatglas / polykarbonat.
Hur monteras dessa Larson Electronics explosionssäkra belysningar?
Dessa Larson Electronics explosionssäkra belysningar har ett standardmonteringsfäste för enkel installation på väggar eller tak. De kan också monteras på önskade platser med valfri hängande montering.
Varför är användningen av lysdioder bättre för explosionssäker belysning?
Eftersom lysdioder inte har glödtrådar eller ömtåligt hölje, går de inte sönder under drift eller transport. Lysdioder körs också vid kallare temperaturer än traditionella lampor och innehåller inga skadliga gaser, vilket gör dem säkrare och mer energieffektiva. Ingen extra energi går till spillo på grund av externa värmeutsläpp, vilket eliminerar risker för oavsiktliga brännskador och exponering för farliga ämnen.