LEESON Piedestal fläktmotorer, enfas, TEAO, okfäste


Filter
lager: Boll , Kroppsdia.: 5 5 / 8 " , Hz: 60 Hz , Motorapplikation: HVAC / R , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Sockelfläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Servicefaktor: 1 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 2 1 / 2 " , Spänning: 115 / 230V AC , Garanti: 1 år.
StilModellRamFulllastförstärkareHPMax. OmgivningstemperaturVarvtal på typskyltenPris (ex moms)
A
191891.00
48Y2.4 / 1.2A1/4104 ° F10755 217 SEK
B
191873.00
R48Y4.6 / 2.3A1/2212 ° F16255 086 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?