LEESON 191891.00 Piedestal fläktmotor, 1/4 hk, 1075 rpm, 1 hastighet | CH6HZX 60PV48

LEESON 191891.00 Piedestal fläktmotor, 1/4 hk, 1075 rpm, 1 hastighet

Finns i lager
Artikel: CH6HZX Modell: 191891.00Korsreferens: 60PV48

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 937 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5 5 / 8 "
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.4 / 1.2A
HP1/4
Hz60 Hz
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
MotorapplikationHVAC / R
MotorfästeOk
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanSockelfläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter1
Fas1
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2 1 / 2 "
Spänning115 / 230V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4275
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPMax. OmgivningstemperaturVarvtal på typskyltenPris
LEESON 191873.00 Piedestal fläktmotor, 1/2 hk, 1625 rpm | CH6HZW 60PV47 191873.00R48Y4.6 / 2.3A1/2212 Deg. F16254 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 191891.00 Piedestal fläktmotor, 1/4 hk, 1075 rpm, 1 hastighet
4 937 kr /enhet