A B lager: Växellåda: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Heavy Duty Ball , Hölje: TENV , Avsluta: Svart högblank emalj , Full load Amps: 0.4 , Material för växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Härdat stål , Växeltyp: Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9 , Växlar: Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1 , Bostad: Valsat stål , Hz: 60 , Mata in HP: 1/15 , Isoleringsklass: F4 , Kilspårstorlek: 1/4 "Kvadrat x 3/4" , Smörjning: Permanent kraftig växellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorram: 31 , Motortyp: 3-fas , Montering: Alla positioner utom Shaft Up , Fas: 3 , Rotation: Reversibel , Tätningar: Enkel läpp, fjäderbelastad, kraftig , Servicefaktor: 1 , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 208-230 VAC
PZ-serien, AC-växelmotorer, trefas, TENV
Leeson PZ-seriens AC-växelmotorer är designade för trefasapplikationer och har en helt sluten icke-ventilerad (TENV) kapsling för att täta och skydda motorn från externa föroreningar. De har stålhölje med svart högblank emaljfinish för strukturell styvhet och motstår oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna. Dessa växelmotorer har dubbelskärmade kullager för att minska friktionsförluster och parallellaxelväxellådor utrustade med nållager för smidig kraftöverföring. De är vidare integrerade med ett inverter-klassat isoleringssystem (IRIS) för överlägset skydd mot spänningsspikar inducerade av frekvensomriktare. Dessa AC-växelmotorer finns tillgängliga i vridmomentkonfigurationer på 12, 24, 56 och 100 lb-tum.