Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEESON M1125284.00 Ac växelmotor 142 rpm Tenv 208-230v | AE9BTD 6HHE2 / CM31T17NZ28A

LEESON M1125284.00 Ac Växelmotor 142 Rpm Tenv 208-230v

Finns i lager
Artikel: AE9BTD Modell: M1125284.00Korsreferens: 6HHE2 / CM31T17NZ28A
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
13 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerVäxellåda: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Heavy Duty Ball
KapslingTENV
FinishSvart högblank emalj
Fulllastförstärkare0.4
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande12:1
VäxeltypSpiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9
GearsHärdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1
FastigheterValsat stål
Hz60
Mata in HP1/15
isolering klassF4
Nyckelstorlek1/4 "Kvadrat x 3/4"
Längd mindre axel8.73 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment24 tum .-lb.
Motorram31
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner utom Shaft Up
Varvtal på typskylten142
Ingen belastning RPM150
Överbelastad belastning180 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd100 till 150
TätningarEnkel läpp, fjäderbelastad, kraftig
Servicefaktor1
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning208-230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)19.51
HS-kod8501512020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeLängd mindre axelMax. VridmomentVarvtal på typskyltenIngen belastning RPMÖverbelastad belastningRPM-räckviddPris
LEESON M1125283.00 Ac-växelmotor 57 varv / minut Tenv 208-230v | AE9BTC 6HHE1 / CM31T17NZ27A M1125283.0030:19.03 "56 tum .-lb.5760171 lb.51 till 7514 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1125284.00 Ac Växelmotor 142 Rpm Tenv 208-230v
13 869 kr /enhet