A B lager: Växellåda: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Heavy Duty Ball , Hölje: TEFC , Avsluta: Svart högblank emalj , Full load Amps: 1.3 , Material för växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Härdat stål / brons , Växeltyp: Mask / maskhjul , Växlar: Härdad stålmask med bronsmaskhjul , Bostad: Valsat stål , Hz: 60 , Mata in HP: 3/8 , Isoleringsklass: F4 , Kilspårstorlek: 0.18 "Kvadrat x 1" , Längd mindre skaft: 12.31 " , Smörjning: Permanent kraftig växellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorram: 38 , Motortyp: 3-fas , Montering: Alla positioner utom Shaft Up , Överhängande belastning: 235 lb. , Fas: 3 , Rotation: Reversibel , Tätningar: Enkel läpp, fjäderbelastad, kraftig , Servicefaktor: 1 , Axelorientering: Rätt vinkel , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 208-230 VAC
Right Angle Series, växelmotorer, trefas, TEFC 230V
Leeson Right Angle Series växelmotorer är lämpliga för applikationer som kräver ökat vridmoment och reducerad hastighet. Dessa växelmotorer används inom livsmedelsindustrin, materialhantering och förpackningsindustrin och har växellådor i pressgjuten aluminium för att motstå vridmoment upp till 238 lb-tum med stabilitet. Dessa växelmotorer har TEFC-kapslingar för att förhindra överhettning av motorlindningar. De har svart högblank emalj för att motstå korrosion på utsatta ytor.