LEESON M1145130.00 Växelmotor 172 rpm Tefc 208-230v | AE9BTW 6HHF8 / CM38T17FZ10

LEESON M1145130.00 Ac Växelmotor 172 Rpm Tefc 208-230v

Finns i lager
Artikel: AE9BTW Modell: M1145130.00Korsreferens: 6HHF8 / CM38T17FZ10

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerVäxellåda: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Heavy Duty Ball
KapslingTEFC
FinishSvart högblank emalj
Fulllastförstärkare1.3
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål / brons
Växelförhållande10:1
VäxeltypMask / maskhjul
GearsHärdad stålmask med bronsmaskhjul
FastigheterValsat stål
Hz60
Mata in HP3/8
isolering klassF4
Nyckelstorlek0.18 "Kvadrat x 1"
Längd mindre axel12.31 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment105 tum .-lb.
Motorram38
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner utom Shaft Up
Varvtal på typskylten172
Ingen belastning RPM179
Överbelastad belastning235 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd151 till 200
TätningarEnkel läpp, fjäderbelastad, kraftig
Servicefaktor1
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning208-230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.875
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8501514020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenIngen belastning RPMRPM-räckviddPris
LEESON M1145127.00 Växelmotor 29 varv / min Tefc 208-230v | AE9BTT 6HHF5 / CM38T17FZ7 M1145127.0060:1238 tum .-lb.293016 till 3014 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1145130.00 Ac Växelmotor 172 Rpm Tefc 208-230v
16 670 kr /enhet