LEGRIS Man Run Tees


Filter
Grundmaterial: Plast / metallkombination , Kroppsmaterial: Glasfylld mässing i nylon och förnicklad , Färg: Svart , Max. Tryck: 290 psi , Temp. Räckvidd: -4 grader till 175 grader F.
StilModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
0917 00 21
----1303 SEK
B
3103 56 18
----101 406 SEK
C
3103 53 20
----101 854 SEK
B
3103 53 08
----101 857 SEK
D
3193 06 10
----101 493 SEK
C
3103 04 20
----102 189 SEK
B
3103 60 14
----102 079 SEK
E
3103 08 17
----101 794 SEK
D
3193 16 21
----1922 SEK
E
3103 06 10
----101 405 SEK
F
3103 60 11
----102 410 SEK
G
3103 04 10
----101 660 SEK
A
0917 00 10
----1191 SEK
A
0917 00 17
----1237 SEK
B
3103 53 11
----101 304 SEK
B
3103 56 11
----101 270 SEK
D
3193 14 21
----52 132 SEK
D
3193 16 17
----1973 SEK
E
3103 08 10
----101 862 SEK
B
3103 16 17
----1980 SEK
D
3193 04 19
----101 941 SEK
D
3193 04 10
----101 060 SEK
B
3103 62 22
----103 286 SEK
E
3103 08 13
----101 920 SEK
A
0917 00 13
----1196 SEK
A
0917 00 27
----1398 SEK
D
3193 10 13
----103 324 SEK
B
3103 56 14
----101 158 SEK
H
3103 04 14
Slangar14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm101 661 SEK
H
3103 08 18
Slangar18mm3 / 8 "5/16 "eller 8 mm102 005 SEK
H
3103 08 11
Slangar11mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 861 SEK
I
3193 08 13
Rör x hane BSPP-1 / 4 "8mm101 948 SEK
H
3103 60 18
Rör x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "102 010 SEK
H
3103 60 22
Rör x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "102 559 SEK
H
3103 08 14
Rör x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 981 SEK
H
3103 04 11
Rör x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm101 332 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?