Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEGRIS 3193 08 13 Gängad utslagsgänga 1/4 BSPP - PK10 | AA9HLF 1DER4

LEGRIS 3193 08 13 Han Run Tee Gänga 1/4" BSPP - PK10

Finns i lager
Artikel: AA9HLF Modell: 3193 08 13Korsreferens: 1DER4
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
1 922 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Run T-shirt
GrundmaterialPlast / metallkombination
Body MaterialGlasfylld mässing i nylon och förnicklad
FärgSvart
AnslutningstypRör x hane BSPP
Max. Tryck290 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 175 grader F.
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med trådtätning

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
LEGRIS 3103 04 11 Man T-shirt 5/32 tum Ytterdiameter 290 Psi - Förpackning med 10 | AB2WUX 1PEP9 3103 04 11Rör x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm101 257 kr
LEGRIS 3103 60 18 Man T-shirt 3/8 tum Ytterdiameter 290 Psi - Förpackning med 10 | AB2WUY 1PER9 3103 60 18Rör x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "101 982 kr
LEGRIS 3103 60 22 Man Run Tee 3/8 tum Ytterdiameter 290 Psi - Förpackning med 10 | AB2WUZ 1PEU1 3103 60 22Rör x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "102 559 kr
LEGRIS 3103 04 14 Man Run Tee 5/32 Od x 1/4 Npt - Förpackning med 10 | AE7BVG 5WTA8 3103 04 14Slangar14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm101 635 kr
LEGRIS 3103 08 11 Man Run Tee 5/16 Od x 1/8 Npt - Förpackning med 10 | AE7BVH 5WTC0 3103 08 11Slangar11mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 684 kr
LEGRIS 3103 08 14 Man Run Tee 5/16 Od x 1/4 Npt - Förpackning med 10 | AE7BVJ 5WTC1 3103 08 14Rör x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 787 kr
LEGRIS 3103 08 18 Man Run Tee 5/16 Od x 3/8 Npt - Förpackning med 10 | AE7BVK 5WTC2 3103 08 18Slangar18mm3 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 853 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEGRIS 3193 08 13 Han Run Tee Gänga 1/4" BSPP - PK10
1 922 kr /packa